{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 26 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 25,201 mm - 26,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 115 mm | |
Longueur de col L1 | 145 mm | |
Longueur totale L | 231 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Carré corps □ | 20 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Tolérances configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualités configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160200 26 | |
EAN / GTIN | 4045197927286 | |
Réf. fabricant | 160200 26 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alésoir à main Configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 26mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 128.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 130.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 208.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 304.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 287.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 134.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longueur de col L1 | 145 mm | 172 mm | 172 mm | 125 mm | 125 mm | 140 mm |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Vert | Vert | Sans |
Longueur totale L | 231 mm | 273 mm | 273 mm | 180 mm | 180 mm | 231 mm |
Norme | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Norme usine | Norme usine | DIN 206 B |
Longueur de coupe Lc | 115 mm | 70 mm | 70 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | pour trous borgnes | Pour les trous débouchants |