{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 11 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 10,601 mm - 11,100 mm | |
Longueur de coupe Lc | 71 mm | |
Longueur de col L1 | 92 mm | |
Longueur totale L | 142 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Carré corps □ | 9 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Tolérances configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualités configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160200 11 | |
EAN / GTIN | 4045197927033 | |
Réf. fabricant | 160200 11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Alésoir à main Configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 11mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 43.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 39.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 92 mm | 91 mm |
Bague de couleur | Sans | Sans |
Norme | DIN 206 B | DIN 206 B |
Carré corps □ | 9 mm | 9 mm |
Longueur de coupe Lc | 71 mm | 71 mm |
Type d'outils | HSS | HSS |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |