{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 11 mm | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 71 mm | |
Longueur de col L1 | 91 mm | |
Longueur totale L | 142 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Carré corps □ | 9 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160150 11 | |
EAN / GTIN | 4045197937254 | |
Réf. fabricant | 160150 11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Alésoirs à main H7 11 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 39.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 122.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 142 | 142 |
⌀ nom. DC | 11 | 11 |
Norme | DIN 206 B | DIN 8093 |
Longueur de coupe Lc | 71 | 41 |
Type d'outils | HSS | Carbure K10 |
Tolérance | H7 | H7 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |