Alésoirs à main H7 9 mm

Réf.: 160150 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 206 B
  • Angle d'hélice: 7-8
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 9 mm
Tolérance H7
Type d'outils HSS
Norme DIN 206 B
Angle d'hélice 7-8 degré
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Longueur de coupe Lc 62 mm
Longueur de col L1 77 mm
Longueur totale L 124 mm
Nombre de dents Z 6
Carré corps □ 7,1 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 160150 9
EAN / GTIN 4045197937230
Réf. fabricant 160150 9

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec hélice à gauche 7 − 8° et entrée longue sur 1/5 de la longueur de coupe. Nombre de dents pair avec pas différentiel pour un alésage rond et exempt de facettes. Le listel rode l'alésage et guide l'alésoir.

Utilisation:

Pour trous débouchants (pas pour les trous borgnes). Conviennent également pour l’alésage avec coupe interrompue.

Remarque(s):

Les alésoirs à main rectifiés pour ajustement suivant vos indications peuvent être commandés sous le code art. 160200.
Tourne-à-gauche adaptés, voir 148350; 148200; 148410 et rallonges 149400.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Alésoirs à main H7 9 mm

Alésoirs à main H7 9 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  34.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  138.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Bague de couleur Sans Sans
Longueur totale L 124 125
⌀ nom. DC 9 9
Norme DIN 206 B DIN 8093
Type d'outils HSS Carbure K10
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants Pour les trous débouchants
Type de produit Embouts Philips Embouts Philips