{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4,5 mm | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 41 mm | |
Longueur de col L1 | 51 mm | |
Longueur totale L | 81 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Carré corps □ | 3,55 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160150 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937155 | |
Réf. fabricant | 160150 4,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Alésoirs à main H7 4,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 25.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 77.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 99.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 |
Longueur de col L1 | 51 | 40 | 40 |
Bague de couleur | Sans | Vert | Vert |
⌀ nom. DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Longueur de coupe Lc | 41 | 23 | 23 |
Type d'outils | HSS | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |