{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7 mm | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 54 mm | |
Longueur de col L1 | 68 mm | |
Longueur totale L | 107 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Carré corps □ | 5,6 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160150 7 | |
EAN / GTIN | 4045197937209 | |
Réf. fabricant | 160150 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alésoirs à main H7 7 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 27.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 113.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 |
Longueur totale L | 107 | 109 |
Norme | DIN 206 B | DIN 8093 |
Longueur de coupe Lc | 54 | 31 |
Type d'outils | HSS | Carbure K10 |
Tolérance | H7 | H7 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |