{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 14 mm | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 81 mm | |
Longueur de col L1 | 101 mm | |
Longueur totale L | 163 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Carré corps □ | 11,2 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160150 14 | |
EAN / GTIN | 4045197937285 | |
Réf. fabricant | 160150 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alésoirs à main H7 14 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 69.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 136.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 6 |
Longueur de col L1 | 101 | 109 |
Bague de couleur | Sans | Sans |
Longueur totale L | 163 | 160 |
Longueur de coupe Lc | 81 | 47 |
Tolérance | H7 | H7 |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips |