{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,5 mm | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 47 mm | |
Longueur de col L1 | 57 mm | |
Longueur totale L | 93 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Carré corps □ | 4,5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160150 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937179 | |
Réf. fabricant | 160150 5,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alésoirs à main H7 5,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 29.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 95.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 |
Longueur de col L1 | 57 | 55 |
Longueur totale L | 93 | 93 |
⌀ nom. DC | 5,5 | 5,5 |
Longueur de coupe Lc | 47 | 26 |
Type d'outils | HSS | Carbure K10 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |