{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 6,5 mm | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 50 mm | |
Longueur de col L1 | 60 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Carré corps □ | 5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160150 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937193 | |
Réf. fabricant | 160150 6,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Alésoirs à main H7 6,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 29.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 33.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 111.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
⌀ nom. DC | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Norme | DIN 206 B | DIN 212 B | DIN 8093 |
Longueur de coupe Lc | 50 | 28 | 28 |
Type d'outils | HSS | HSS E | Carbure K10 |
Tolérance | H7 | H7 | H7 |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |