{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,5 mm | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 58 mm | |
Longueur de col L1 | 72 mm | |
Longueur totale L | 115 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Carré corps □ | 6,3 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160150 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937223 | |
Réf. fabricant | 160150 8,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alésoirs à main H7 8,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 31.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 44.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 72 | 80 |
Bague de couleur | Sans | Sans |
Longueur totale L | 115 | 117 |
Norme | DIN 206 B | DIN 212 B |
Longueur de coupe Lc | 58 | 33 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips |