{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 24 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 23,201 mm - 24,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 115 mm | |
Longueur de col L1 | 145 mm | |
Longueur totale L | 231 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Carré corps □ | 18 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Tolérances configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualités configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160200 24 | |
EAN / GTIN | 4045197927262 | |
Réf. fabricant | 160200 24 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alésoir à main Configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 24mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 118.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 118.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 192.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
CHF 297.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
256,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock
122,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longueur de col L1 | 145 mm | 167 mm | 167 mm | 125 mm | 115 mm | 140 mm |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | grün | grün | ohne |
⌀ nom. DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Longueur de coupe Lc | 115 mm | 68 mm | 68 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | bei Durchgangsloch | bei Grundloch | bei Durchgangsloch |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Reibahle | Reibahle | Reibahle |