{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 5,201 mm - 5,600 mm | |
Longueur de coupe Lc | 47 mm | |
Longueur de col L1 | 62 mm | |
Longueur totale L | 93 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Carré corps □ | 4,3 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160200 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197926517 | |
Réf. fabricant | 160200 5,5 |