{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 40 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 39,201 mm - 40,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 152 mm | |
Longueur de col L1 | 190 mm | |
Longueur totale L | 305 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Carré corps □ | 32 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160200 40 | |
EAN / GTIN | 4045197927576 | |
Réf. fabricant | 160200 40 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir à main Configurable 40 mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 385.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 263.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 406.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 458.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 299.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 521.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 |
Longueur totale L | 305 | 329 | 329 | 200 | 305 | 374 |
Norme | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Norme usine | DIN 206 B | DIN 311 |
Longueur de coupe Lc | 152 | 81 | 81 | 25 | 152 | 230 |
Type d'outils | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |