{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 40 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 311 | |
Angle d'hélice | 25 degré | |
Tolérance ⌀ nominal | k11 | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
⌀ sur entrée | 30,8 mm | |
Longueur de coupe Lc | 230 mm | |
Longueur de col L1 | 250 mm | |
Longueur totale L | 374 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,35 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162800 40 | |
EAN / GTIN | 4062406065164 | |
Réf. fabricant | 162800 40 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alésoir de chaudronnier 40 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 521.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 263.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 406.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 458.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 385.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 299.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Longueur totale L | 374 | 329 | 329 | 200 | 305 | 305 |
Norme | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 208 B | Norme usine | DIN 206 B | DIN 206 B |
Longueur de coupe Lc | 230 | 81 | 81 | 25 | 152 | 152 |
Type d'outils | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |