{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 27 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 311 | |
Angle d'hélice | 25 degré | |
Tolérance ⌀ nominal | k11 | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
⌀ sur entrée | 19,2 mm | |
Longueur de coupe Lc | 195 mm | |
Longueur de col L1 | 212 mm | |
Longueur totale L | 311 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Taille cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162800 27 | |
EAN / GTIN | 4062406064402 | |
Réf. fabricant | 162800 27 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alésoir de chaudronnier, non revêtu, ⌀ nom. DC k11: 27mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 241.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 236.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 322.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 306.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 165.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 212 mm | 177 mm | 125 mm | 125 mm | 155 mm |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN | TiAlN | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | non |
⌀ nom. DC | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Norme | DIN 311 | DIN 208 B | Norme usine | Norme usine | DIN 206 B |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | pour trous borgnes | Pour les trous débouchants |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |