Alésoir de chaudronnier 37 mm

Réf.: 162800 37
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC k11 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 311
  • Angle d'hélice: 25
  • Tolérance ⌀ nominal: k11
  • Arrosage interne: non
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 37 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS
    Norme DIN 311
    Angle d'hélice 25 degré
    Tolérance ⌀ nominal k11
    Arrosage interne non
    Queue Cône morse
    Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
    ⌀ sur entrée 28,2 mm
    Longueur de coupe Lc 220 mm
    Longueur de col L1 240 mm
    Longueur totale L 364 mm
    Nombre de dents Z 5
    Taille cône morse CM 4
    Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,35 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 162800 37
    EAN / GTIN 4062406065157
    Réf. fabricant 162800 37

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    20
    Alu (à copeaux courts)
    N
    20
    Acier < 500 N/mm²
    P
    15
    Acier < 750 N/mm²
    P
    10
    Acier < 900 N/mm²
    P
    7
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Entrée à conicité croissante sur une longueur d'environ 3× le ⌀ nominal. Très rigides en raison d'une âme renforcée et de dents arrondies après la dépouille. Coupe facilitée grâce à des goujures hélicoïdales et un nombre de dents différent selon la taille.

    Utilisation:

    Particulièrement utiles lors du montage de pièces, lorsque des alésages décalés doivent être alésés en enfilade ou lorsque des trous de rivet doivent être agrandis. En chaudronnerie, on utilise des alésoirs de chaudronnier sur des perceuses à main à air comprimé.

    Remarque(s):

    Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.