{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 32 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 311 | |
Angle d'hélice | 25 degré | |
Tolérance ⌀ nominal | k11 | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
⌀ sur entrée | 23,6 mm | |
Longueur de coupe Lc | 210 mm | |
Longueur de col L1 | 230 mm | |
Longueur totale L | 354 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162800 32 | |
EAN / GTIN | 4045197089441 | |
Réf. fabricant | 162800 32 |