{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 12 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 311 | |
Angle d'hélice | 25 degré | |
Tolérance ⌀ nominal | k11 | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
⌀ sur entrée | 8,1 mm | |
Longueur de coupe Lc | 105 mm | |
Longueur de col L1 | 119 mm | |
Longueur totale L | 199 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162800 12 | |
EAN / GTIN | 4045197089267 | |
Réf. fabricant | 162800 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Alésoir de chaudronnier 12 mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 98.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 129.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 119 | 91 |
Bague de couleur | Sans | Sans |
⌀ nom. DC | 12 | 12 |
Longueur de coupe Lc | 105 | 56 |
Type d'outils | HSS | HSS |
Angle d'hélice | 25 | 7-8 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |