Alésoir de chaudronnier, non revêtu, ⌀ nom. DC k11: 23mm

Réf.: 162800 23
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
⌀ nom. DC k11 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 311
  • Angle d'hélice: 25
  • Tolérance ⌀ nominal: k11
  • Arrosage interne: non
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 23 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 311
Angle d'hélice 25 degré
Tolérance ⌀ nominal k11
Arrosage interne non
Queue Cône morse
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
⌀ sur entrée 16,4 mm
Longueur de coupe Lc 165 mm
Longueur de col L1 182 mm
Longueur totale L 281 mm
Nombre de dents Z 4
Taille cône morse CM 3
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,25 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 162800 23
EAN / GTIN 4045197089373
Réf. fabricant 162800 23
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
10
Acier < 900 N/mm²
P
7
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Entrée à conicité croissante sur une longueur d'environ 3× le ⌀ nominal. Très rigides en raison d'une âme renforcée et de dents arrondies après la dépouille. Coupe facilitée grâce à des goujures hélicoïdales et un nombre de dents différent selon la taille.

Utilisation:

Particulièrement utiles lors du montage de pièces, lorsque des alésages décalés doivent être alésés en enfilade ou lorsque des trous de rivet doivent être agrandis. En chaudronnerie, on utilise des alésoirs de chaudronnier sur des perceuses à main à air comprimé.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.