{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 27 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 26,060 mm - 27,050 mm | |
Longueur de coupe Lc | 71 mm | |
Longueur de col L1 | 177 mm | |
Longueur totale L | 277 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Taille cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Tolérances configurables | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Qualités configurables | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164180 27 | |
EAN / GTIN | 4045197092618 | |
Réf. fabricant | 164180 27 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alésoir machine configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 27mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 236.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 322.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 306.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 165.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 241.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 177 mm | 125 mm | 125 mm | 155 mm | 212 mm |
Revêtement | non revêtu | TiAlN | TiAlN | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | non | non |
⌀ nom. DC | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Norme | DIN 208 B | Norme usine | Norme usine | DIN 206 B | DIN 311 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | pour trous borgnes | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |