{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 29 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 28,010 mm - 29,050 mm | |
Longueur de coupe Lc | 73 mm | |
Longueur de col L1 | 181 mm | |
Longueur totale L | 281 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Taille cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164180 29 | |
EAN / GTIN | 4045197092656 | |
Réf. fabricant | 164180 29 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir machine configurable 29 mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 245.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 340.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 325.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 10 | 8 | 8 |
Bague de couleur | Sans | Vert | Vert |
Longueur totale L | 281 | 180 | 180 |
Arrosage interne | non | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Norme | DIN 208 B | Norme usine | Norme usine |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 ;0,5 | 0,3 | 0,3 |