{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nenn-⌀ DC | 29 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Toleranz | konfigurierbar | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
⌀-Bereich | 28,210 mm - 29,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 25 mm | |
Auskraglänge L1 | 119 mm | |
Gesamtlänge L | 180 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,3 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
konfigurierbare Toleranzen | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurierbare Qualitäten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164358 29 | |
EAN / GTIN | 4045197769657 | |
Réf. fabricant | 164358 29 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Alésoir hautes performances en HSS HPC Trous débouchants, TiAlN, ⌀ nom. DC: 29mm
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
CHF 340.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
226,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
300,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀-Bereich | 28,210 mm - 29,200 mm | 28,010 mm - 29,050 mm | 28,210 mm - 29,200 mm |
Auskraglänge L1 | 119 mm | 181 mm | 119 mm |
Revêtement | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN |
Norme | Norme usine | DIN 208 B | Werksnorm |
Type d'outils | HSS | HSS E | HSS |
Type de produit | Embouts Philips | Reibahle | Reibahle |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,3 mm | 0,3 mm - 0,5 mm | 0,3 mm |