{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 15,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 15,060 mm - 15,500 mm | |
Longueur de coupe Lc | 52 mm | |
Longueur de col L1 | 127 mm | |
Longueur totale L | 210 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164180 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092380 | |
Réf. fabricant | 164180 15,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alésoir machine configurable 15,5 mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 132.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 119.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 127 | 123 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 210 | 170 |
⌀ nom. DC | 15,5 | 15,5 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,3 |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |