{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 15,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 15,010 mm - 15,500 mm | |
Longueur de coupe Lc | 52 mm | |
Longueur de col L1 | 123 mm | |
Longueur totale L | 170 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Tolérances configurables | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Qualités configurables | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162951 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366290 | |
Réf. fabricant | 162951 15,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Alésoir CN Configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 15,5mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 119.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 132.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage de ⌀ | 15,010 mm - 15,500 mm | 15,060 mm - 15,500 mm |
Longueur de col L1 | 123 mm | 127 mm |
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
⌀ nom. DC | 15,5 mm | 15,5 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS E |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | 0,2 mm/tr |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm |