{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 17,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 56 mm | |
Longueur de col L1 | 136 mm | |
Longueur totale L | 182 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162951 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366337 | |
Réf. fabricant | 162951 17,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Alésoir CN Configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 17,5mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 147.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 144.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans |
Longueur totale L | 182 mm | 219 mm |
Norme | Norme usine | DIN 208 B |
Longueur de coupe Lc | 56 mm | 56 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS E |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |