{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 19 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 18,510 mm - 19,000 mm | |
Longueur de coupe Lc | 58 mm | |
Longueur de col L1 | 140 mm | |
Longueur totale L | 189 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162951 19 | |
EAN / GTIN | 4045197366368 | |
Réf. fabricant | 162951 19 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir CN Configurable 19 mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 166.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 72.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 106.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 88.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 147.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 140 | 139 | 140 | 142 | 142 |
Longueur totale L | 189 | 189 | 189 | 223 | 223 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | DIN 1835 A avec h6 | Queue cylindrique avec h9 | Cône morse | Cône morse |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |