{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 12,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 44 mm | |
Longueur de col L1 | 110 mm | |
Longueur totale L | 151 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162951 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366238 | |
Réf. fabricant | 162951 12,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Alésoir CN Configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 12,5mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 101.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 103.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 54.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 151 mm | 182 mm | 151 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | Cône morse | DIN 1835 A avec h6 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | 0,15 mm/tr | 0,25 mm/tr |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,3 mm |