{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 3,760 mm - 4,050 mm | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur de col L1 | 46 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162951 4 | |
EAN / GTIN | 4045197366061 | |
Réf. fabricant | 162951 4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir CN Configurable 4 mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 44.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
55 article(s) en stock
CHF 19.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 25.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 50.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 94.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 46 | 46 | 46 | 44 | 54 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Longueur de coupe Lc | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |