{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 19 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 212 B | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 58 mm | |
Longueur de col L1 | 140 mm | |
Longueur totale L | 189 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 163000 19 | |
EAN / GTIN | 4045197253262 | |
Réf. fabricant | 163000 19 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alésoir machine H7, non revêtu, ⌀ nom. DC: 19mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 106.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 72.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 166.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 88.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 147.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 189 mm | 189 mm | 189 mm | 223 mm | 223 mm |
Norme | DIN 212 B | Norme usine | Norme usine | DIN 208 B | DIN 208 B |
Longueur de coupe Lc | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | 0,3 mm/tr | 0,3 mm/tr | 0,2 mm/tr | 0,2 mm/tr |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm |