{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 6,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 212 B | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 28 mm | |
Longueur de col L1 | 64 mm | |
Longueur totale L | 101 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 6,3 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 163000 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197252982 | |
Réf. fabricant | 163000 6,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Alésoir machine H7, non revêtu, ⌀ nom. DC: 6,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 34.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 25.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 60.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 103.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
⌀ nom. DC | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Longueur de coupe Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 31 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |