{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 6,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 28 mm | |
Longueur de col L1 | 64 mm | |
Longueur totale L | 101 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162900 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197090409 | |
Réf. fabricant | 162900 6,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir CN H7 6,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 25.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 60.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 34.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 103.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 101 | 101 | 101 | 150 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norm | Norme usine | Norme usine | DIN 212 B | DIN 208 B |
Longueur de coupe Lc | 28 | 28 | 28 | 31 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |