{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 17 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 54 mm | |
Longueur de col L1 | 128 mm | |
Longueur totale L | 175 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162900 17 | |
EAN / GTIN | 4045197091000 | |
Réf. fabricant | 162900 17 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alésoir CN H7, non revêtu, ⌀ nom. DC mm ou pouces: 17
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 59.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 137.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 87.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 81.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 136.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 128 mm | 129 mm | 129 mm | 132 mm | 132 mm |
Longueur totale L | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 214 mm | 214 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | DIN 1835 A avec h6 | Queue cylindrique avec h9 | Cône morse | Cône morse |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm |