{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 20 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 60 mm | |
Longueur de col L1 | 145 mm | |
Longueur totale L | 195 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162900 20 | |
EAN / GTIN | 4045197091031 | |
Réf. fabricant | 162900 20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir CN H7 20
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 68.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 159.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 100.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 197.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 88.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 150.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 145 | 146 | 146 | 142 | 147 | 147 |
Bague de couleur | Vert | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 195 | 195 | 195 | 195 | 228 | 228 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | DIN 1835 A avec h6 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Cône morse | Cône morse |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |