{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 6,4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 28 mm | |
Longueur de col L1 | 64 mm | |
Longueur totale L | 101 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162900 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197090393 | |
Réf. fabricant | 162900 6,4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alésoir CN H7, non revêtu, ⌀ nom. DC mm ou pouces: 6,4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 25.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 34.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
95,80 CHF
CHF 69.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
121,00 CHF
CHF 91.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 87.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Longueur de col L1 | 64 mm | 64 mm | 59 mm | 59 mm | 85,5 mm |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiAlN | non revêtu |
Bague de couleur | Vert | Sans | Vert | Vert | Sans |
⌀ nom. DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Longueur de coupe Lc | 28 mm | 28 mm | 26 mm | 26 mm | 75 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS E | Carbure monobloc | Carbure monobloc | HSS |