{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7,4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 31 mm | |
Longueur de col L1 | 72 mm | |
Longueur totale L | 109 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162900 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197090492 | |
Réf. fabricant | 162900 7,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Alésoir CN H7, non revêtu, ⌀ nom. DC mm ou pouces: 7,4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 26.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 91.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 3 |
Longueur de col L1 | 72 mm | 90,5 mm |
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
⌀ nom. DC | 7,4 mm | 7,4 mm |
Norme | Norme usine | DIN 311 |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | Cône morse |
Longueur de coupe Lc | 31 mm | 80 mm |