{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 212 B | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 21 mm | |
Longueur de col L1 | 51 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 163000 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197252838 | |
Réf. fabricant | 163000 4,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Alésoir machine H7, non revêtu, ⌀ nom. DC: 4,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 27.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 20.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 51.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 94.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Longueur de col L1 | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 63 mm |
Longueur totale L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 133 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | DIN 1835 A avec h6 | DIN 1835 A avec h6 | Cône morse |
Longueur de coupe Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 23 mm |