{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7,3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 31 mm | |
Longueur de col L1 | 72 mm | |
Longueur totale L | 109 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 7,1 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 163000 7,3 | |
EAN / GTIN | 4045197253040 | |
Réf. fabricant | 163000 7,3 |