Alésoir machine H7, non revêtu, ⌀ nom. DC: 2mm

Réf.: 163000 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 212 B
  • Arrosage interne: non
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 2 mm
Revêtement non revêtu
Tolérance H7
Type d'outils HSS E
Norme DIN 212 B
Arrosage interne non
Queue Queue cylindrique avec h9
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Longueur de coupe Lc 11 mm
Longueur de col L1 22 mm
Longueur totale L 49 mm
Nombre de dents Z 4
⌀ queue Ds 2 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,15 mm/tr
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Sans
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163000 2
EAN / GTIN 4045197252593
Réf. fabricant 163000 2

Tableau d’application

Alu.
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
10
Acier < 900 N/mm²
P
7
Acier < 1100 N/mm²
P
5
Acier < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec arêtes longues et hélice à gauche.
A partir de la réf. 1,8, nombre de dents paires et pas différentiel. Jusqu’à la réf. 3,7 avec pointe de centrage des deux côtés; à partir de la réf. 3,9 avec trous de centrage des deux côtés.
Alésoirs réctifiés pour l’ajustement H7.

Utilisation:

Pour l’alésage de trous débouchants. A utiliser également pour des trous borgnes en raison de l’entrée courte (à partir de ⌀ 3,9 mm).

Remarque(s):

  • Alésoirs machine à goujures droites − livrables usine.
  • Alésoirs avec autres diamètres et ajustements, voir code art. 162951.