{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 11 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 212 B | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 41 mm | |
Longueur de col L1 | 101 mm | |
Longueur totale L | 142 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 163000 11 | |
EAN / GTIN | 4045197253187 | |
Réf. fabricant | 163000 11 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alésoir machine H7, non revêtu, ⌀ nom. DC: 11mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 56.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 42.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 86.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 111.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 59.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 99.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Vert | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 175 mm | 175 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | DIN 1835 A avec h6 | DIN 1835 A avec h6 | Queue cylindrique avec h9 | Cône morse | Cône morse |
Longueur de coupe Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |