{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 14 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 212 B | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 47 mm | |
Longueur de col L1 | 114 mm | |
Longueur totale L | 160 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 12,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 163000 14 | |
EAN / GTIN | 4045197253217 | |
Réf. fabricant | 163000 14 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alésoir machine H7, non revêtu, ⌀ nom. DC: 14mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 68.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 47.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 106.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 133.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 62.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 105.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 114 mm | 112 mm | 113 mm | 110 mm | 122 mm | 122 mm |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | non revêtu | non revêtu |
⌀ nom. DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | DIN 1835 A avec h6 | DIN 1835 A avec h6 | Queue cylindrique avec h9 | Cône morse | Cône morse |
Longueur de coupe Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |