{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 9,060 mm - 9,500 mm | |
Longueur de coupe Lc | 38 mm | |
Longueur de col L1 | 100 mm | |
Longueur totale L | 168 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Taille cône morse CM | 1 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,13 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164180 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092267 | |
Réf. fabricant | 164180 9,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir machine configurable 9,5 mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 100.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 31.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 75.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 44.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Longueur de col L1 | 100 | 83 | 84 | 84 |
Longueur totale L | 168 | 125 | 125 | 125 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |