{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 4,760 mm - 5,050 mm | |
Longueur de coupe Lc | 23 mm | |
Longueur de col L1 | 63 mm | |
Longueur totale L | 133 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Taille cône morse CM | 1 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164180 5 | |
EAN / GTIN | 4045197092175 | |
Réf. fabricant | 164180 5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir machine configurable 5 mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 94.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
53 article(s) en stock
CHF 19.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 48.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 26.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock
CHF 50.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 59.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | non revêtu |
Longueur totale L | 133 | 86 | 86 | 86 | 86 | 133 |
⌀ nom. DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norme | DIN 208 B | Norme usine | Norme usine | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Queue | Cône morse | DIN 1835 A avec h6 | DIN 1835 A avec h6 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Cône morse |
Longueur de coupe Lc | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |