{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 48 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 47,060 mm - 48,050 mm | |
Longueur de coupe Lc | 86 mm | |
Longueur de col L1 | 224 mm | |
Longueur totale L | 344 mm | |
Nombre de dents Z | 12 | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,35 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164180 48 | |
EAN / GTIN | 4062406264260 | |
Réf. fabricant | 164180 48 |