{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 13,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 13,210 mm - 13,550 mm | |
Longueur de coupe Lc | 47 mm | |
Longueur de col L1 | 122 mm | |
Longueur totale L | 189 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Taille cône morse CM | 1 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Tolérances configurables | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Qualités configurables | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164180 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092342 | |
Réf. fabricant | 164180 13,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Alésoir machine configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 13,5mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 106.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 110.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 122 mm | 113 mm |
Longueur totale L | 189 mm | 160 mm |
Arrosage interne | non | non |
⌀ nom. DC | 13,5 mm | 13,5 mm |
Queue | Cône morse | DIN 1835 A avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 47 mm | 47 mm |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips |