{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 23 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 22,201 mm - 23,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 107 mm | |
Longueur de col L1 | 135 mm | |
Longueur totale L | 215 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Carré corps □ | 18 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Tolérances configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualités configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160200 23 | |
EAN / GTIN | 4045197927255 | |
Réf. fabricant | 160200 23 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alésoir à main Configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 23mm
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
CHF 118.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
179,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
111,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
182,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
274,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
255,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Revêtement | non revêtu | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 215 mm | 281 mm | 241 mm | 241 mm | 180 mm | 180 mm |
Arrosage interne | non | nein | nein | nein | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Norme | DIN 206 B | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 208 B | Werksnorm | Werksnorm |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Grundloch |
Type de produit | Embouts Philips | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |