{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 26 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 70 mm | |
Longueur de col L1 | 172 mm | |
Longueur totale L | 273 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Taille cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164000 26 | |
EAN / GTIN | 4045197092014 | |
Réf. fabricant | 164000 26 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alésoir machine H7, non revêtu, ⌀ nom. DC: 26mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 130.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 208.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 304.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 287.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 128.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 134.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 172 mm | 172 mm | 125 mm | 125 mm | 145 mm | 140 mm |
Bague de couleur | Sans | Sans | Vert | Vert | Sans | Sans |
Longueur totale L | 273 mm | 273 mm | 180 mm | 180 mm | 231 mm | 231 mm |
⌀ nom. DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Longueur de coupe Lc | 70 mm | 70 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm | 115 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |