{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 32 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 77 mm | |
Longueur de col L1 | 190 mm | |
Longueur totale L | 317 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164000 32 | |
EAN / GTIN | 4045197092045 | |
Réf. fabricant | 164000 32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Alésoir machine H7, non revêtu, ⌀ nom. DC: 32mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 196.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 311.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 179.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 204.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans |
⌀ nom. DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Norme | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 206 B |
Longueur de coupe Lc | 77 mm | 77 mm | 133 mm | 133 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |