{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 34 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 78 mm | |
Longueur de col L1 | 194 mm | |
Longueur totale L | 321 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164000 34 | |
EAN / GTIN | 4045197092052 | |
Réf. fabricant | 164000 34 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir machine H7 34 mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 221.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 341.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 401.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 382.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 419.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN | TiAlN | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Vert | Vert | Sans |
Arrosage interne | non | non | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | non |
⌀ nom. DC | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Norme | DIN 208 B | DIN 208 B | Norme usine | Norme usine | DIN 311 |
Queue | Cône morse | Cône morse | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | Cône morse |
Longueur de coupe Lc | 78 | 78 | 25 | 25 | 220 |