{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 33 mm | |
Longueur de col L1 | 88 mm | |
Longueur totale L | 156 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Taille cône morse CM | 1 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,13 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164000 8 | |
EAN / GTIN | 4045197091840 | |
Réf. fabricant | 164000 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir machine H7 8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 62.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock
CHF 25.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 67.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 34.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 67.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 100.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Vert | Sans | Sans | Sans | Sans |
⌀ nom. DC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Queue | Cône morse | DIN 1835 A avec h6 | DIN 1835 A avec h6 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Cône morse |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,13 |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |