{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 15 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 50 mm | |
Longueur de col L1 | 121 mm | |
Longueur totale L | 204 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164000 15 | |
EAN / GTIN | 4045197091918 | |
Réf. fabricant | 164000 15 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alésoir machine H7, non revêtu, ⌀ nom. DC: 15mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 74.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 48.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 112.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 70.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 123.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 121 mm | 114 mm | 115 mm | 116 mm | 121 mm |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 204 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 204 mm |
⌀ nom. DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Norme | DIN 208 B | Norme usine | Norme usine | DIN 212 B | DIN 208 B |
Longueur de coupe Lc | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |